Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 470Ohm 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16435127
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT10MV10471A2020IPMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Trimmpotentiometer, Typ=PT10MV10471A2020IPMS, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10.3 mm, Höhe=4.8 mm, Länge=-888, Nennleistung=150 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=PT-10
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: trimmer potentiometer, Trimmpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,715*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,216*
€ 1,44704
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,206*
€ 1,43514
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,166*
€ 1,38754
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,094*
€ 1,30186
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.