Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte-Adapter für Trimmer Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16434638
Hersteller:
     Contelec
Herst.-Nr.:
     21111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer
Trimmwiderstand
contelec trimmer
trimmer
Frontplatte-Adapter für Trimmer, Typ=21111, Gesamtlänge=14 mm, Aufnahmeschaft=Schaft, Für den Einsatz mit=Adapter AD71
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer Accessory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.