| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434378 Herst.-Nr.: 3386H-1-503LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3386H-1-503LF, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=9.53 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=50 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3386 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CR | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 0,700 g | Tiefe: | 15 mm | Bruttogewicht: | 0,7 g | Breite: | 9 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 6,90* | ab € 0,85* | € 1,06* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,82* | € 1,22* | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,69* | € 1,39* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,07* | € 2,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|