| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16434275 Herst.-Nr.: M43P502KB40 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=M43P502KB40, Anzahl der Umdrehungen=18, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.8 mm, Höhe=6.4 mm, Länge=20.5 mm, Nennleistung=750 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=5 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Rechter Winkel, Einstelltyp=Seite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=43 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CZ | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 1,100 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 1,1 g | Breite: | 5 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,00* | € 3,73* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,28* | € 4,36* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,13* | € 5,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 2,48* | € 6,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|