Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joystick, 2-achsig mit 4+1 Mikroschalter S30JC Axes 2 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16413124
Hersteller:
     Sakae / Caldaro
Herst.-Nr.:
     S50JCK-YO-24R2G-6845
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Joystick
2-achsen joystick
joystick
Joystick, 2-achsig mit 4+1 Mikroschalter, Typ=S50JCK-YO-24R2G-6845, Axes=2, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=70 mm, Höhe=147 mm, Länge=-888, Schaltlänge Hebel=-999, Farbe des Schalters=Schwarz, Konformität mit Normen=-999, Serien=S30JC
Weitere Suchbegriffe: Joystick, 2-achsig mit 4+1 Mikroschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 931,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,42*
€ 1.219,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,72*
€ 1.217,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,87*
€ 1.176,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,96*
€ 1.148,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,29*
€ 1.108,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.