Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter 5 A 125 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16413027
Hersteller:
     Sakae / Caldaro
Herst.-Nr.:
     P05A-MIN-CAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter ip65
fußschalter
Fussschalter , Typ=P05A-MIN-CAS, Breite=100 mm, Höhe=-999, Länge=146 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=-999, Montageart=Bodenmontage, Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999, Kontaktspannung=125 VAC, Kontaktstrom=5 A
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,92*
€ 550,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,45*
€ 439,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,13*
€ 419,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.