| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16400724 Herst.-Nr.: 3296W-1-204LF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3296W-1-204LF, Anzahl der Umdrehungen=25, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.83 mm, Höhe=11.55 mm, Länge=9.53 mm, Nennleistung=500 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=200 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=3296 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 0,800 g | Tiefe: | 17 mm | Bruttogewicht: | 0,8 g | Breite: | 10 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,25* | € 1,94* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,20* | € 1,95* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,96* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,39* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|