| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16068191 Herst.-Nr.: HS100 150R J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drahtwiderstand, Typ=HS100 150R J, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=47.5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=24.1 mm, Länge der Einheit=65.2 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung (DC)=1.9 kV, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=150 Ω, Anschlussart=Löten, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Drahtwiderstand, Aluminiumgehäuse, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | GB | Höhe: | 27 mm | Nettogewicht: | 96 g | Tiefe: | 92 mm | Bruttogewicht: | 96 g | Breite: | 48 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533290000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 45 | | Frei Haus | ab € 5,79* | € 7,65* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,66* | € 12,18* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,79* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|