Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 100Ohm 5% 800W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16067526
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0800H1000JB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 800w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Leistungswiderstand, Typ=LPS0800H1000JB, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=25.8 mm, Länge der Einheit=64.7 mm, Nennleistung=800 W, Nennspannung=5 kV, Temperaturkoeffizient (±)=150 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Schraube, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=LPS 800
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
27 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
83 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 120,73*
Lager 115
52
1
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 130,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.