Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 400mW 30.1kOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059605
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD3012BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstand, Typ=MBB0207VD3012BC100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=30.1 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
2 mm
Tiefe:
62 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4615*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8666*
€ 1,03125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7887*
€ 0,93855
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7587*
€ 0,90285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6215*
€ 0,73959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5815*
€ 0,69199
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.