Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 400mW 200kOhm 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16059594
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBB0207VD2003BC100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstand, Typ=MBB0207VD2003BC100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.3 mm, Nennleistung=400 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=200 kΩ, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3719*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,7486*
€ 0,89083
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,7086*
€ 0,84323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6135*
€ 0,73007
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.