Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 20mOhm 0.1% 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16057587
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     RUG-Z-R020-0.1-TK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
isabellenhütte leistungswiderstände
Leistungswiderstand, Typ=RUG-Z-R020-0.1-TK1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=57 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=21 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nennleistung=250 W, Temperaturkoeffizient (±)=1 ppm/°C, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=20 mΩ, Anschlussart=Schraube, Serien=RUS-Z
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
28 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
263 g
Breite:
57 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,40*
€ 1.014,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,07*
€ 997,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,41*
€ 954,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,92*
€ 934,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,56*
€ 901,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.