Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 50mOhm 0.1% 250W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16057584
Hersteller:
     Isabellenhütte
Herst.-Nr.:
     RUG-Z-R050-0.1-TK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 250w
leistungswiderstand
isabellenhütte leistungswiderstände
Leistungswiderstand, Typ=RUG-Z-R050-0.1-TK1, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=57 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=21 mm, Länge der Einheit=70 mm, Nennleistung=250 W, Temperaturkoeffizient (±)=1 ppm/°C, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=50 mΩ, Anschlussart=Schraube, Serien=RUS-Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.021,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.117,97*
€ 1.330,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,60*
€ 1.301,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.062,85*
€ 1.264,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,02*
€ 1.238,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.021,15*
€ 1.215,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.