| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 115-16057521 Herst.-Nr.: PBH-1R00-F1-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungswiderstand, Typ=PBH-1R00-F1-1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=4.45 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=22.5 mm, Länge der Einheit=15.5 mm, Nennleistung=3 W, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |