Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand 3W 30Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16055455
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000203009JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 3w
Widerstand, Typ=PR03000203009JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=30 Ω, Anschlussart=Axial, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht, Temperaturkoeffizient=±250 ppm/K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0772*
€ 0,1816*
Lager 115
600
5
€ 5,95*
ab € 0,3405*
€ 0,8033*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,148*
€ 0,929*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8033*
€ 0,95593
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6731*
€ 0,80099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4905*
€ 0,5837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4805*
€ 0,5718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4305*
€ 0,5123
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4205*
€ 0,5004
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.