Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100mOhm 1% Dickschicht 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16052001
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     LR2010-R10FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
Shunt, Typ=LR2010-R10FW, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.64 mm, Gehäusehöhe=0.84 mm, Länge der Einheit=5.23 mm, Nennleistung=1 W, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=100 mΩ, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Widerstandsgehäusestil=2010
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Shunt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,664*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,0813*
€ 1,28675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,974*
€ 1,15906
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,954*
€ 1,13526
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.