Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 5.6Ohm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051871
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C5608FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C5608FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=5.6 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1387*
1 Tag
14894
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,299*
Lager 115
1921
10
€ 5,95*
ab € 0,2368*
€ 0,5215*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5215*
€ 0,62059
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2968*
€ 0,35319
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2668*
€ 0,31749
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDU5R60
ab € 0,0203*
Ähnlich
Yageo
MMP100FRE5R6
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.