Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 1W, 22kOhm, 1%, 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16051813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2202FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMB02070C2202FB200, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=5.8 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=350 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=22 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0207
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0615*
€ 0,09*
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1229*
Lager 115
9990
10
€ 5,95*
ab € 0,1015*
€ 0,1967*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1278*
€ 0,15208
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207BTNT22K
ab € 0,658*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0207FTDT22K
ab € 0,0553*
Ähnlich
Vishay
CMB02070X2202GB200
ab € 0,171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.