Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 10Ohm 5% 100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032936
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     FPA100 10R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Leistungswiderstand, Typ=FPA100 10R J, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=26.4 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=9.5 mm, Länge der Einheit=39 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=1 kV, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Schraube, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=FPA100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
30,300 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
30,3 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 33,44*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 15,39*
€ 34,19*
€ 6,90*
ab € 17,54*
€ 37,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
CFR0W4JE012KIT
ab € 42,92*
Zubehör
Multicomp
MF0W4FFE024KIL
ab € 85,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.