Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 100kOhm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032479
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-104LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
widerstand bourns
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4609X-101-104LF, Anzahl der Anschlüsse=9, Anzahl von Widerständen=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=1.13 W, Nennleistung pro Widerstand=200 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Parallel, Serien=4609X, Widerstandsgehäusestil=SIP
Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,122*
€ 0,192*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,213*
Lager 115
660
10
€ 5,95*
ab € 0,1733*
€ 0,3534*
100
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
100
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2993*
€ 0,35617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2693*
€ 0,32047
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,534* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
A1-4 ESD 16
ab € 215,97*
Zubehör
Licefa
A1-4/4 ESD MIX
ab € 588,11*
Zubehör
Licefa
SMD-BOX N 3-2-3-8-1
ab € 1,44*
Zubehör
Licefa
A1-4/3 ESD
ab € 55,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.