Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 33kOhm 2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032469
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4608X-102-333LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk, Typ=4608X-102-333LF, Anzahl der Anschlüsse=8, Anzahl von Widerständen=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennleistung=1 W, Nennleistung pro Widerstand=300 mW, Toleranz (±)=2 %, Widerstand=33 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Schaltungstyp=Isoliert, Serien=4608X, Widerstandsgehäusestil=SIP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1602*
200
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,163*
1 Tag
1823
1
€ 14,99*
ab € 0,0748*
€ 0,5192*
5
€ 6,90*
ab € 0,0885*
€ 0,6013*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,14958
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 0,4806* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.