| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16032326 Herst.-Nr.: B59990C0080A070 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=B59990C0080A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=4 mm, Höhe=7.5 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=63 V, Nennstrom=30 mA, Scheibendurchmesser=4 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=55 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60286-2 IEC 60738-1 IECQ 101-QA-2 Certified UL 1434 VDE 104843, Thermistortyp=PTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,40* | € 0,66* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,7152* | € 1,4062* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,366* | € 1,508* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,2186* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|