Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 25Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16032320
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59870C0120A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B59870C0120A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=9 mm, Höhe=12.5 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=230 V, Nennstrom=100 mA, Scheibendurchmesser=9 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=25 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60738-1 UL 1434 VDE 104843, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
3 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,85*
€ 1,07*
1
€ 6,90*
ab € 0,82*
€ 1,32*
Lager 115
1079
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.