Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor PTC 100Ohm 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16031346
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59100M1140A070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B59100M1140A070, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=520 mm, Nennspannung max.=30 V, Scheibendurchmesser=3 mm, Testspannung=2.5 kV, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=100 Ω, Konformität mit Normen=IEC 60738-1 UL 1434, Thermistortyp=PTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,83*
€ 5,10*
Lager 115
484
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 5,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.