| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16030621 Herst.-Nr.: B57164K0103J000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=B57164K0103J000, B0/100=-888, B25/100=4300 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=40.5 mm, Scheibendurchmesser=5.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=3 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14, Thermistortyp=NTC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | ID | Höhe: | 3 mm | Nettogewicht: | 0,300 g | Tiefe: | 41 mm | Bruttogewicht: | 0,3 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8533401000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,50* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,43* | € 0,8134* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,294* | € 0,856* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,258* | € 0,966* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|