Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029043
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57500K0103A001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57500K0103A001, B0/100=-888, B25/100=3988 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=6 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=500 mm, Nennspannung max.=100 V, Scheibendurchmesser=6 mm, Testspannung=1.5 kV, Toleranz B-Wert (±)=0.5 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14 / 2-6, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,69*
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,85*
1
€ 5,90*
ab € 4,82*
€ 9,71*
Lager 115
385
1
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 11,14*
1 Tag
157
1
€ 14,99*
ab € 6,42*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.