Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16029031
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57871S0103F001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57871S0103F001, B0/100=-888, B25/100=3988 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=2.5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=43 mm, Scheibendurchmesser=2.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=1 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
43 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: epcos ntc, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 1,64*
1 Tag
5526
5
€ 14,99*
ab € 1,004*
€ 2,29*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,89*
€ 2,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.