| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16029015 Herst.-Nr.: B57364S0100M000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Thermistor, Typ=B57364S0100M000, B0/100=-888, B25/100=3300 K, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=21 mm, Höhe=7 mm, Lagerungstemperatur max.=45 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=53 mm, Nennstrom=7.5 A, Scheibendurchmesser=21 mm, Toleranz B-Wert (±)=-999, Widerstand bei 25 °C=10 Ω, Konformität mit Normen=CQC 0900104539 IEC 101QA12 IEC 60068-2-2 / 2-78 / 2-14 IEC 60539-1 UL 1434 VDE 40038223, Thermistortyp=NTC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,91* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,18* | € 2,36* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 2,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,06* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|