Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 33kOhm 4090K 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026074
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3333JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NTCLE100E3333JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=4090 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=1.5 %, Widerstand bei 25 °C=33 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,55*
1 Tag
1295
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,782*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,368*
€ 0,7885*
2
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 1,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7885*
€ 0,93832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6917*
€ 0,82312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.