Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 3977K 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026041
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3103JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NTCLE100E3103JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=3977 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.75 %, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2858
5
€ 5,95*
ab € 0,3464*
€ 0,6086*
2
€ 5,90*
ab € 0,212*
€ 1,012*
5
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,05*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6086*
€ 0,72423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4964*
€ 0,59072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4864*
€ 0,57882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4364*
€ 0,51932
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,043* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.