Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 3.3kOhm 3977K 24mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16026017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     NTCLE100E3332JB0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NTCLE100E3332JB0, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=3977 K, Breite=3.3 mm, Höhe=3 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur min.=-25 °C, Länge=24 mm, Toleranz B-Wert (±)=0.75 %, Widerstand bei 25 °C=3.3 kΩ, Konformität mit Normen=UL Listed, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter vishay, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,27*
Lager 115
2589
3
€ 5,95*
ab € 0,3232*
€ 0,6899*
2
€ 5,90*
ab € 0,279*
€ 1,062*
2 Tage
5792
1
€ 14,99*
ab € 0,248*
€ 1,262*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6899*
€ 0,82098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6199*
€ 0,73768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5111*
€ 0,60821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4032*
€ 0,47981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3932*
€ 0,46791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3232*
€ 0,38461
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,0697* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.