Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW 1kOhm 0.1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16025672
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA8AEB102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA8AEB102V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1,100 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,166*
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
10
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,314*
2 Tage
159516
10
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,336*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,3061*
€ 0,6797*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6797*
€ 0,80884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4961*
€ 0,59036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3761*
€ 0,44756
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F2BTTD1001B
ab € 0,107*
Ähnlich
Vishay
TNPW12061K00BEEN
ab € 0,268*
Ähnlich
Yageo
RP1206BRD071KL
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.