Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 125mW 1kOhm 0.1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16021967
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA6AEB102V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.25 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung (DC)=100 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1191*
10
€ 6,90*
ab € 0,048*
€ 0,1248*
1 Tag
21976
10
€ 14,99*
ab € 0,0419*
€ 0,1318*
5
€ 8,95*
ab € 0,0405*
€ 0,183*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0808*
€ 0,2252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2252*
€ 0,26799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTC0525B1001T5E
ab € 0,0472*
Ähnlich
KOA
RS73F2ATTD1001B
ab € 0,0767*
Ähnlich
Multicomp
MCWF08R1001BTL
ab € 0,0322*
Ähnlich
Vishay
TNPW08051K00BEEA
ab € 0,141*
Ähnlich
Vishay
MCU08050D1001BP500
ab € 0,0893*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.