Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 100mW, 0603, SMD-RCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015856
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-RCE25 100R...1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMD-RCE25 100R...1K, Anzahl Werte=130, Nennleistung=100 mW, Nennspannung=75 V, Stück=25 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 kΩ, Widerstand min.=100 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMD-RCE, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
282 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.