Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 125mW, 0805, SMD-RCS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015848
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-RCS25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMD-RCS25, Anzahl Werte=60, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Stück=25 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMD-RCS, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
145 g
Tiefe:
161 mm
Bruttogewicht:
145 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.