Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, SMD, 63mW, 0402, SMD-RCZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015840
Hersteller:
     Constructiva
Herst.-Nr.:
     SMD-RCZ 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstandszubehör
Widerstandssortiment, SMD, Typ=SMD-RCZ 50, Anzahl Werte=130, Nennleistung=63 mW, Nennspannung=50 V, Stück=50 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=100 ppm/K, Toleranz (±)=1 %, Widerstand max.=3.3 MΩ, Widerstand min.=0 Ω, Widerstandstyp=Dickschicht, Serien=SMD-RCZ, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
287 g
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
287 g
Breite:
61 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,51*
€ 252,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,46*
€ 207,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.