Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstandssortiment, kabelgebunden 10Ohm ... 1MOhm 5% 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015827
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCR-121
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
Widerstandszubehör
leistungswiderstand
Widerstandssortiment, kabelgebunden, Typ=CCR-121, Anzahl Werte=48, Nennleistung=1 W, Stück=1440 Stück, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand max.=1 MΩ, Widerstand min.=10 Ω, Widerstandstyp=Metallschicht, Serien=E6, Widerstandsgehäusestil=0207
Weitere Suchbegriffe: Widerstandssortiment, kabelgebunden
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 76,45*
€ 117,08*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,31*
€ 122,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 125,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB1
ab € 24,60*
Zubehör
Bourns
H-815
ab € 33,30*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,35*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.