Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 40mA, 10MHz, 10Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15885413
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     SCI1210FT101J-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SCI1210FT101J-ROHS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=10 MHz, Höhe=2.2 mm, Induktivität=100 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=10 Ω, Nennstrom=40 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1210, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SCI, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4268*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7678*
€ 0,91368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6981*
€ 0,83074
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6881*
€ 0,81884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6368*
€ 0,75779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6268*
€ 0,74589
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,4268*
€ 0,50789
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.