Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 150mA, 30MHz, 2.1Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15885355
Hersteller:
     Hitano
Herst.-Nr.:
     SCI1210FT100J-ROHS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=SCI1210FT100J-ROHS, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=30 MHz, Höhe=2.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.1 Ω, Nennstrom=150 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1210, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SCI, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,778*
€ 0,92582
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.