Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 88Ohm @ 100MHz 9.4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15878046
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     2X43-365P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=2X43-365P2, Aussendurchmesser=26.2 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=-999, Frequenz=100 MHz, Impedanz=88 Ω, Innendurchmesser=9.4 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Rund, Für Kabeldurchmesser=9.4 mm, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.