Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappferrit 275Ohm @ 100MHz 6.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15878004
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     2X43-251P2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klappferrit
klappferrit
Klappferrit, Typ=2X43-251P2, Aussendurchmesser=17.8 mm, Aussenmass Höhe=-888, Außenlänge=32.2 mm, Frequenz=100 MHz, Impedanz=275 Ω, Innendurchmesser=6.6 mm, Innenmass Höhe=-888, Form=Rund, Für Kabeldurchmesser=6.6 mm, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
31 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.