Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, FT-37-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874466
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     FT-37-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=FT-37-43, Aussendurchmesser=9.5 mm, Höhe=3.2 mm, Induktivität AL=420 mH, Innendurchmesser=4.75 mm, Relative magnetische Permeabilität=800, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,898 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.