Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, FT-82-77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874177
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     FT-82-77
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=FT-82-77, Aussendurchmesser=20.96 mm, Höhe=6.4 mm, Induktivität AL=1.17 H, Innendurchmesser=13.21 mm, Relative magnetische Permeabilität=2000, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=77
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.