Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, FT-82-43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874169
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     FT-82-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=FT-82-43, Aussendurchmesser=20.96 mm, Höhe=6.4 mm, Induktivität AL=557 mH, Innendurchmesser=13.21 mm, Relative magnetische Permeabilität=800, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=43
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
7 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
6,5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.