Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, T130-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874094
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T130-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=T130-2, Aussendurchmesser=33.02 mm, Frequenz=30 MHz, Höhe=11.1 mm, Induktivität AL=110 µH, Innendurchmesser=19.81 mm, Relative magnetische Permeabilität=10, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.