Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern, T80-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15874060
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T80-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Ferrit-Ringkern, Typ=T80-2, Aussendurchmesser=20.2 mm, Frequenz=30 MHz, Höhe=6.4 mm, Induktivität AL=55 µH, Innendurchmesser=12.58 mm, Relative magnetische Permeabilität=10, Kerngrösse=-999, Kernmaterialgüte=2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504901100
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.