Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ferrit-Ringkern 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15872833
Hersteller:
     Amidon
Herst.-Nr.:
     T68-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
Ferritstab
ferritring
Ferrit-Ringkern Induktivitätskonstante: 42 nH Werkstoff: 26 H: 4.8 mm ø d1: 17.6 mm ø d2: 9.4 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
0.010 kg
Tiefe:
54 mm
Bruttogewicht:
0.010 kg
Breite:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.