Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0805, 1.5kOhm @


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866285
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742792097
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=742792097, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-999, Höhe=0.9 mm, Impedanz=1.5 kΩ, Induktivität=-999, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=300 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128000
4000
Frei Haus
ab € 0,0749*
€ 0,1088*
Lager 115
50
5
€ 5,95*
ab € 0,1774*
€ 0,3156*
50
€ 8,95*
ab € 0,123*
€ 0,318*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2923*
€ 0,34784
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2674*
€ 0,31821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2074*
€ 0,24681
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,578* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.