Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 100mH, 245Ohm, 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866085
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     XHBCC-104J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel 100mh
hf drossel
Induktivität, Axial, Typ=XHBCC-104J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=7.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=60 kHz, Induktivität=100 mH, Länge=16 mm, Maximaler DC-Widerstand=245 Ω, Nennstrom=50 mA, Sättigungsstrom=60 mA, Testfrequenz=20 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Serien=XHBCC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
7 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
2,18 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.