Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 1mH, 14Ohm, 130mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15866004
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     SMCC-102J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
hf drossel
Induktivität, Axial, Typ=SMCC-102J, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.6 MHz, Induktivität=1 mH, Länge=9.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=14 Ω, Nennstrom=130 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=20 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Serien=SMCC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, Axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,614*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,864*
€ 1,02816
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.